Jernbindemaskin Batteri Gripen-40
- Lett og smidig jernbindemaskin på kun 2,3kg.
- Brukes til å binde sammen armeringsprodukter
- Opp til 5 ganger raskere enn manuell jernbinding
- Binder materialer i tykkelse 12-40mm
- Leveres i plastkoffert med to ruller med bindetråd, to batterier og lader
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall oppladbare batterier/batterier | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Maskinvekt med oppladbart batteri | Maskinvekt uten oppladbart batteri | Nominell spenning | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Type oppladbart batteri/batteri | Vekt av oppladbart batteri/batteri | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9500006731990 1
|
Gripen-40 Jernbindemaskin batteridrevet
|
Antall oppladbare batterier/batterier
1
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
4.0 Ah
|
Maskinvekt med oppladbart batteri
2.3 kg
|
Maskinvekt uten oppladbart batteri
1.7 kg
|
Nominell spenning
18 V
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Produktvekt (per element)
2.300 kg
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium-ion
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
0.6 kg
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 18 V DC |
Batterikapasitet | 4,0 Ah |
Material område | Ø12 til Ø 40mm |
Antall bindinger pr. rull | 120-160stk |
Mål: Lengde/høyde | 293 x 100 x 284 mm |
Vekt inkl. batteri | 2,3kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
9500006772990 1
|
Batterilader til Gripen-40
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
9500006773990 1
|
Batteri til Gripen-40
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)