Jernbindetråd i spann/kartong
Plastspann:
- Tråd for manuell binding
- "Ovale" ruller a`ca. 200 g
- Innhold i spann: 20 kg (ca. 100 stk. ruller)
Kartong:
- Tråd for manuell binding
- "Runde" ruller a`ca. 200g
- Innhold i Kartong: 25 kg (ca. 125 stk ruller)
- Tråden er mykglødd og forkobret
- Passer i armeringstråd-sneller
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Tråddiameter | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0477211250990 1
|
Jernbindertråd Ø=1,25mm i 25kg eske
|
Tråddiameter
1.25 nm
|
Materiale
Ståltråd
|
Produktvekt (per element)
25.078 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0477211500990 1
|
Jernbindertråd Ø=1,5mm i 25kg eske
|
Tråddiameter
1.5 mm
|
Materiale
Ståltråd
|
Produktvekt (per element)
25.418 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|