Sandtools fint blad 1M
Det perfekte bladet for finavretting av løse masser opp til 8 mm korning
- Naturlig tilbehør til Sandtools Skaft
- Optimalisert for sand, finpukk og subbus
- 10 mm tykk anleggsflate for god flyt
- Utsparinger for Sandtools Guider
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Høyde | Bredde | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501014369990 1
|
Sandtools fint blad 1m
|
Lengde
1000 mm
|
Høyde
76 mm
|
Bredde
30 mm
|
Materiale
Aluminium/aluminium
|
Produktvekt (per element)
0.96 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tilbehør
- Sandtools Skaft
- Sandtools Guider
- Sandtools Indikator
Tekniske data
- Ekstrudert og eloksert aluminium
- Lengde: 1000 mm
- Høyde: 76 mm
- Dybde: 30 mm (sideprofil)
- Vekt: 0,96 kg