Sandtools grovt blad 1M
Det perfekte all-round bladet til grovavretting av løse masser, betongstøping, asfaltutlegging mm.
- Naturlig tilbehør til Sandtools Skaft
- Skarp anleggsflate vinklet inn 30° for å ta godt tak i massene
- Utsparinger for Sandtools Guider
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Høyde | Bredde | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501014371990 1
|
Sandtools grovt blad 1m
|
Lengde
1000 mm
|
Høyde
80 mm
|
Bredde
30 mm
|
Materiale
Aluminium/aluminium
|
Produktvekt (per element)
0.880 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tilbehør
- Sandtools Skaft
- Sandtools Guider
- Sandtools Indikator
Tekniske data
- Ekstrudert og eloksert aluminium
- Lengde: 1000 mm
- Høyde: 80 mm
- Dybde: 30 mm (sideprofil)
- Vekt: 0,88 kg