Structron skuffe aluminium D-håndtak (AS19D)
- Blad med god bredde og avstivende utforming
- Glassfiberskaft med solid PowerCore glassfiberkjerne
- PowerGrip stålring forbinder skaft og blad
Ekstra stort D-håndtak - godt grep og god plass til hansker
Bladlengde: 480 mm
- Bladbredde: 370 mm
- Totallengde: 1225 mm (inkl. skaft)
- Vekt: 1750 g
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Bredde | Høyde | Lengde | Materiale til lang håndtak | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501006266990 1
|
STRUCTRON SKUFFE ALU D-HÅNDTAK - AS19D
|
Materiale
Rustfritt stål A2, 1.4301/aluminium
|
Farge
Aluminium-metallisk
|
Bredde
370 mm
|
Høyde
480 mm
|
Lengde
1225 mm
|
Materiale til lang håndtak
Glassfiber
|
Produktvekt (per element)
1.750 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Bladlengde: 480 mm
- Bladbredde: 370 mm
- Totallengde: 1225 mm (inkl. skaft)
- Vekt: 1750 g