Radon Skjøtetape DAFA
- Konstruksjonstetning for radonsperre
- Spesielle tetninger ved oppussing
- Metallstrukturer, beholdere, kjølelager
- Fester seg godt til de fleste byggematerialer
- Fri for løsemidler
- Tørker ikke ut, beholder elastisiteten
- Smitter ikke av på fingre eller overflater
- Veldig lang holdbarhet
- Produktet inneholder ikke skadelige stoffer
- Holdbarhet: 2 år
- Produktet må oppbevares tørt og kjølig - mellom +5 °C og +25 °C
Montering:
- DAFA butyl tape monteres slik at radonsperren overlapper på en effektiv måte (100–150 mm) og dekker hele overflaten. Fjern dekkfolien. Trykk DAFA butyl tape godt mot overflaten. Påføringstemperatur: +5 °C til +25 °C. VIKTIG! Overflatene må være helt rene, tørre og fri for fett og støv.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Lengde | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0818002905990 10
|
Radon skjøtetape Butyl 1,5 x 20mm x 25m
|
Bredde
20 mm
|
Lengde
5 m
|
Materiale
Butyl
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Tetthet | 1,1 g/cm³ |
Temperaturmotstand | -40° C til +90° C |
Vannabsorbasjon | Ubetydelig |
UV-resistens | Utmerket |
Råvare | Butyl |
Farge | Svart |
Festeevne | PE-folie, metall, glass, tre og betong |
Aldringsbestandighet | God |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)