Dampsperre
- Benyttes i vegger, gulv og tak for å beskytte isolasjonen mot fukt
- Hindrer fuktig luft i å trenge inn i isolasjonen
- Ved oppvarming av hus og industribygg vil det oppstå et damptrykk som er større inne enn ute. Fuktsperren vil da forhindre at fukten trenger inn i isolasjonen
- Det er viktig at fuktsperren blir montert riktig og at det brukes godkjent byggtape der det er nødvendig. Byggtape: Art. nr. 0992 466 833
- Benytt kun 0,20 mm ved dampsperring i støp
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Beleggvekt per m² | Rullengde | Rullbredde | Folietykkelse | Materiale | Tverrstrekkfasthet per 50mm | Lengdestrekkfasthet per 50mm | Vekt av rull | Antall per pall | Motstand mot videre riving (på tvers) | Motstand mot videre riving (på langs) | Farge | Lengde | Område | Produktvekt (per element) | Tykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0681000815990 1
|
Dampsperre 0,15mm 2,6 x 15M
|
Beleggvekt per m²
140 g
|
Rullengde
15 m
|
Rullbredde
2.6 m
|
Folietykkelse
0.15 mm
|
Materiale
Polyetylenfilm
|
Tverrstrekkfasthet per 50mm
|
Lengdestrekkfasthet per 50mm
1
|
Vekt av rull
5460 g
|
Antall per pall
4680
|
Motstand mot videre riving (på tvers)
|
Motstand mot videre riving (på langs)
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Lengde
15 m
|
Område
|
Produktvekt (per element)
140.000 g
|
Tykkelse
0.15 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0681000820990 1
|
Dampsperre 0,20mm 2,6 x 15M
|
Beleggvekt per m²
185 g
|
Rullengde
15 m
|
Rullbredde
2.6 m
|
Folietykkelse
0.20 mm
|
Materiale
Polyetylenfilm
|
Tverrstrekkfasthet per 50mm
|
Lengdestrekkfasthet per 50mm
1
|
Vekt av rull
7215 g
|
Antall per pall
3900
|
Motstand mot videre riving (på tvers)
|
Motstand mot videre riving (på langs)
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Lengde
15 m
|
Område
|
Produktvekt (per element)
185.000 g
|
Tykkelse
0.15 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)