Fuglegitter
- Meget værbestandig
- Råtner ikke
- Hindrer at løv, barnåler og småfugler kommer opp under takdekningen
- Kan benyttes sammen med alle typer takstein
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Lengde | Bredde | Materiale | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0681010265090 30
|
Løv og fuglegitter sort B=60mm L=1m
|
Farge
Svart
|
Lengde
1000 mm
|
Bredde
50 mm
|
Materiale
Polypropylen
|
Harmonisert systemkode
39259080000
|
Produktvekt (per element)
90.000 g
|
Forp/Min.best.
30
|
Pris
|