Presenning 6x8 m
- Meget lett presenning (100 g/m²)
- 100% vanntett
- "Øyer" med c/c avstand 1 m rundt hele presenningen
- Mål 6x8 m (+/- 2%)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Lengde | Bredde | Lengde (foldet) | Bredde (foldet) | Folietype | Område | Forlengelse ved brudd | Diagonal forlengelse ved brudd | Farge | Folietykkelse | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Rullengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0818004090961 1
|
Presenning armert 6 x 8M
|
Materiale
polyetylen - PE
|
Lengde
8 m
|
Bredde
6 m
|
Lengde (foldet)
35 cm
|
Bredde (foldet)
45 cm
|
Folietype
90
|
Område
48 m²
|
Forlengelse ved brudd
300 %
|
Diagonal forlengelse ved brudd
300 %
|
Farge
RAL 6003
|
Folietykkelse
105 µm
|
Harmonisert systemkode
630619000000
|
Produktvekt (per element)
4659.000 g
|
Rullengde
8 m
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|