Wütop Folietape Plus
- Ekstrem vedheft på byggtypiske underlag
- Spar tid under påføring med rullehåndtak for høyre- og venstrehendte
- Utstikk på skillefilmen forenkler monteringen
- Ingen herdetid
- Aldrings- og temperaturbestandig
- Begrenser varmetap og mulighet for muggdannelser
- Kan benyttes uten klemlist
- Kan rives for hånd
- Fri for løsemidler
- Tilfredsstiller EnEV 2016 - DIN 4108-7
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Tykkelse | Rullengde | Klebstoffbasis | Farge | Min. bearbeidelsestemperatur | Maks. bearbeidelsestemperatur | Ultrafiolettresistens | Lagringsbestandighet fra produksjon | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Bransje | Bruksområder | Bærekraft | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Rullbredde | Spesielt egnet for | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0992820012961 8
|
Wütop Folietape Plus - 12mm / 16m
|
Tykkelse
2.5 mm
|
Rullengde
16 m
|
Klebstoffbasis
Termoplastisk elastomer
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
35 °C
|
Ultrafiolettresistens
Nei
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Kjølig og tørt lagringssted, ikke utsatt for sollys, 15 til 25 °C
|
Bransje
Bygning
|
Bruksområder
Tetning
|
Bærekraft
Lavforurensende
|
Harmonisert systemkode
391910800900
|
Produktvekt (per element)
505.375 g
|
Rullbredde
12 mm
|
Spesielt egnet for
Tak og fasade
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
- Benyttes til skjøting og tetting av dampbremser, damp- og vindsperrer
Tekniske data
- Bredde: 12 mm
- Tykkelse: 2.5 mm
- Lengde: 16 m
- UV - bestandighet: Nei
- Arbeidstemperatur: 5°C - 35°C
- Lagringstid: ca. 24 mnd.(15°C to 25°C - må ikke utsettes for sollys)