Wütop møne- og valmebånd
Wütop Euro-top er et UV-bestandig gradbånd i PVC med sidekanter av kobber som forhindrer mosedannelse på taket
- Bredde 360 mm
- Ruller á 5 meter
- Leveres i eske med 4 ruller á 5m
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Rullengde | Rullbredde | Antall ruller | Ventilasjonstverrsnitt | Min. temperaturbestandighet | Maks. temperaturbestandighet | Byggevareklasse | Betingelser for byggevareklasse | Lengde | Bearbeidelsesbetingelser | Betingelser for ventilasjonstverrsnitt | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0681000055961 20
|
Møne- Valmebånd Euro-Top Cu 360mm
|
Farge
|
Rullengde
5000 mm
|
Rullbredde
360 mm
|
Antall ruller
4 STK
|
Ventilasjonstverrsnitt
195 cm²
|
Min. temperaturbestandighet
-20 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
100 °C
|
Byggevareklasse
Ikke brennbar (med organiske elementer)
|
Betingelser for byggevareklasse
Klassifisering av konstruksjonsprodukter og bygningselementer i henhold til deres brannatferd
|
Lengde
5000 mm
|
Bearbeidelsesbetingelser
Tørr overflate
|
Betingelser for ventilasjonstverrsnitt
BUP 4108
|
Produktvekt (per element)
1984.000 g
|
Forp/Min.best.
20
|
Pris
|
Bruksområder
Møne- Valmebånd brukes under mønepanne, for å beskytte undertaket for inndrivelse av snø og opprettholde luftingen av undertaket. Stripene med kobber avgir kobber ioner når regnvannet renner over de, og gir en effektiv og lagtidsvirkende mose fjerning på takstein etc.
OBS/Advarsel
NB! Må ikke benyttes sammen med sinkmaterialer
Tekniske data
- UV-bestandig PVC med sidekanter av kobber som bidrar til å begrense mosedannelse på taket
- Bredde 360mm
- Leveres i eske med 4 ruller av 5m