Arbeidslampe 36 W
En robust og brukervennlig arbeidslampe av kunststoffmateriale
- Meget godt lys fra 4 x 9 W lysrør, gir lysstyrke tilsvarende ca. 2400 lumen
- Leveres med 5 m gummikabel HO7RN-F, 3 x 1,5 mm2
- Ett uttak for "schuco" jordet stikkontakt 16 A
- Godt støtsikret via kraftig beskyttelsesramme av gummi
- Flere opphengningsmuligheter
- Pærer virker uavhengig om en eller flere er røket
- Flimmerfritt kaldhvitt lys
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
- Spenning: 230 V/50 Hz
- Vekt: 2,4 kg
- Størrelse (LxBxH): 270 x 150 x 270 mm
- Beskyttelsesgrad: II
- Tetthetsgrad: IP 54
- Pærer: 4 x 9 W, 2-pin art. nr. 2981 100 005