Arbeidslampe Würth 72 W
- Sterkt lys fra 2 x 36 W lysrør gir lysstyrke på mer enn 4000 lumen
- Leveres med 5 m gummikabel HO7RN-F, 3 x 1,5 mm2
- Kan stilles i flere vinkler og henges opp
- Meget støtsikker
- To stk. uttak for "schuco" jordet stikkontakt
- Kan skru på/av en pære om gangen, for 36 W eller 72 W belysning
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK | Pris |
---|---|---|---|
Artikkelnummer
09811501 090 1
|
Lysstoffrør 36W f.Wurth 72W arbeidslampe
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Spenning: 230 V/50 Hz
- Vekt: 3,4 kg
- Størrelse (LxBxH): 310 x 120 x 360 mm
- Beskyttelsesgrad: I
- Tetthetsgrad: IP 54
- Pærer: 2 x 36 W: art. nr. 0981 150 1