Premium 9 W håndlampe
Motstandsdyktig mot olje, bensin mm. Kan benyttes både innen- og utendørs, pga svært høy tetthet.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK | Pris |
---|---|---|---|
Artikkelnummer
0981200109090 1
|
Lysstoffrør 9W 4-Pin f.håndlampe Premium
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Lysstyrke: 600 lumen
- Lyskilde: 1 x 9 W kompaktlysrør
- Kabel: 6 m H05RN-F
- Lengde: 390 mm
- Diameter: Ø 45 mm
- Vekt: 720 g
- Kapsling/tetthet: IP 65/dobbeltisolert
- Oppheng: Krok
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)