Alkalisk batteri GP Ultra+ 6LR61 9V
- Typebetegnelser : 6LR61 9V
- 1,5V
- Holdbarhetstid ved lagring: opp til 10 år
- Svanemerket
- Leveres som 1 batterier i blister pack
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Betegnelse på oppladbart batteri/batteri | Nominell spenning | Type oppladbart batteri/batteri | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Lagringsbestandighet fra produksjon | Bredde | Bærekraft | Høyde | Bredde x høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501016633990 1
|
Batteri GP Ultra+ 6LR61 9V Blister
|
Betegnelse på oppladbart batteri/batteri
9 V blokk 6LR61 6AM6
|
Nominell spenning
9 V
|
Type oppladbart batteri/batteri
Alkalisk mangan
|
Harmonisert systemkode
|
Produktvekt (per element)
47.000 g
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
5 År
|
Bredde
26 mm
|
Bærekraft
|
Høyde
48.5 mm
|
Bredde x høyde
26 x 48,5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Alkaliske batterier av typene 6LR61 9V er blant de mest brukte engangsbatteriene i dag, og brukes i nesten all slags utstyr.
Noen eksempler er:
- Måleinstrumenter
- Fjernkontroller
- Lommelykter
- Radioer
- Leker
OBS/Advarsel
- Kan ikke lades
- Brukte batterier skal leveres til resirkulering
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)