Alkalisk batteri GP Ultra+ LR20//D 1,5V
- Typebetegnelser : LR20/ 13AUP /D
- 1,5V
- Holdbarhetstid ved lagring: opp til 10 år
- Svanemerket
- Leveres som 2 batterier i blister pack
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Betegnelse på oppladbart batteri/batteri | Nominell spenning | Type oppladbart batteri/batteri | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Lagringsbestandighet fra produksjon | Bærekraft | Diameter | Høyde | Diameter x høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501016631990 2
|
Batteri GP Ultra+ LR20/D 1,5V Blister
|
Betegnelse på oppladbart batteri/batteri
Mono D, LR20, AM1
|
Nominell spenning
1.5 V
|
Type oppladbart batteri/batteri
Alkalisk mangan
|
Harmonisert systemkode
|
Produktvekt (per element)
142.000 g
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
10 År
|
Bærekraft
|
Diameter
33 mm
|
Høyde
60 mm
|
Diameter x høyde
33 x 60 mm
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Bruksområder
Alkaliske batterier av typene LR20/ 13AUP /D er blant de mest brukte engangsbatteriene i dag, og brukes i nesten all slags utstyr.
Noen eksempler er:
- Måleinstrumenter
- Fjernkontroller
- Lommelykter
- Radioer
- Leker
OBS/Advarsel
- Kan ikke lades
- Brukte batterier skal leveres til resirkulering
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)