Alkalisk batteri GP Ultra+ LR3/AAA 1,5V
- Typebetegnelser : AAA / 24AUP / LR3
- 1,5V
- Holdbarhetstid ved lagring: opp til 10 år
- Svanemerket
- Leveres som 4 batterier i blister pack
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Betegnelse på oppladbart batteri/batteri | Nominell spenning | Type oppladbart batteri/batteri | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Bærekraft | Høyde | Diameter | Lagringsbestandighet fra produksjon | Antall oppladbare batterier/batterier | IEC-betegnelse for knappecellebatterier | Diameter x høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501016629990 4
|
Batteri GP Ultra+ LR3/AAA 1,5V Blister
|
Betegnelse på oppladbart batteri/batteri
1,5 V Micro AAA
|
Nominell spenning
1.5 V
|
Type oppladbart batteri/batteri
Alkalisk mangan
|
Harmonisert systemkode
|
Produktvekt (per element)
12.000 g
|
Bærekraft
|
Høyde
44 mm
|
Diameter
9.8 mm
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
10 År
|
Antall oppladbare batterier/batterier
4 STK
|
IEC-betegnelse for knappecellebatterier
0 - ikke aktuelt
|
Diameter x høyde
9,8 x 44 mm
|
Forp/Min.best.
4
|
Pris
|
Bruksområder
Alkaliske batterier av typene AAA / 24AUP / LR3 er blant de mest brukte engangsbatteriene i dag, og brukes i nesten all slags utstyr.
Noen eksempler er:
- Måleinstrumenter
- Fjernkontroller
- Lommelykter
- Radioer
- Leker
OBS/Advarsel
- Kan ikke lades
- Brukte batterier skal leveres til resirkulering
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)