Würth batterilader PRO6 med 8 ladbare batterier
- Batterilader for AA og AAA 1,2V NiMh ladbare batterier
- 4 individuelle ladeporter, med display.
- Drives fra via USB-C kabel
Leveres med:
- Ladeenhet
- USB-C - USB-A kabel
- 4 stk AAA 1,2V / 1100mA NiMH batterier. Art nr: 0827350
- 4 stk AA 1,2V / 2850mA NiMH batterier. Art nr: 0827360
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maksimum antall ladespor for AAA-batterier | Maksimum antall ladespor for AA-batterier | Ladestrøm for AAA-batteri | Ladestrøm for AA-batteri | Display | Hurtigtest av kapasitet | Individuell sporovervåkning | Automatisk oppdateringsfunksjon | Defektregistrering for oppladbart batteri | Temperaturovervåkning | IP-beskyttelsesklasse | Produktvekt (per element) | Farge | Bredde | Høyde | Inngangsspenning 2 | Ladespenning | Ladespenning per batteri | Ladestrøm | Ladestrøm for 9V blokkbatteri | Ladestrøm for C-batteri | Ladestrøm for D-batteri | Lengde | Nominell effekt | Overlastvern (drypplading) | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Lengde x bredde x høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0827415 961 1
|
Batterilader PRO6 med 4xAA & 4xAAA batt.
|
Maksimum antall ladespor for AAA-batterier
4 STK
|
Maksimum antall ladespor for AA-batterier
4 STK
|
Ladestrøm for AAA-batteri
400 mA
|
Ladestrøm for AA-batteri
800 mA
|
Display
LED
|
Hurtigtest av kapasitet
Ja
|
Individuell sporovervåkning
Ja
|
Automatisk oppdateringsfunksjon
Ja
|
Defektregistrering for oppladbart batteri
Ja
|
Temperaturovervåkning
Ja
|
IP-beskyttelsesklasse
Beskyttet mot faste fremmede materialer som er større enn 12 mm/ubeskyttet
|
Produktvekt (per element)
100.000 g
|
Farge
Svart
|
Bredde
71.9 mm
|
Høyde
29 mm
|
Inngangsspenning 2
5 V
|
Ladespenning
1.2 V
|
Ladespenning per batteri
1.2 V
|
Ladestrøm
1 mA
|
Ladestrøm for 9V blokkbatteri
1 mA
|
Ladestrøm for C-batteri
1 mA
|
Ladestrøm for D-batteri
1 mA
|
Lengde
96.7 mm
|
Nominell effekt
1 W
|
Overlastvern (drypplading)
Ja
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Lengde x bredde x høyde
96,7 x 71,9 x 29 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Lad batteriene der du trenger dem. Med USB-C kabelen kan denne kobles til alle USB-A strømkilder (USB uttak, omformere, PC etc.) Det er like enkelt å lade på reise, i bilen, i båten på hytta, hjemme eller på jobben.
Batteriene er godt egnet for:
- Strømkrevende produkter
- Radio
- Hørselsvern
- Lykter
- Digitalkameraer
- Blitz
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)