Batterilader 12V 10A
DEFA SmartCharger 12V 10A
SmartCharge 10A gjør det enkelt for alle å lade sine egne batterier. Den tilpasser seg automatisk til batteriets ladenivå og størrelse og til temperaturforholdene rundt seg. Den er også sikret mot gnister og omvend polaritet.
Lett å bruke
Fest klemmene på batteriets poler, sett kontakten i et støpsel og trykk inn på-knappen – SmartCharge tar hånd om resten. På displayet kan du følge med på ladestatusen.
Funksjonelt display
SmartCharge 10A har et brukervennlig display med baklys for økt lesbarhet. På displayet kan man enkelt lese av statusen på batteriet. Det er også mulighet for å velge høyere ladestrøm for batterier som krever dette.
Kompakt
SmartCharge er enkel, liten og lett med integrert løsning for oppbevaring av ledninger. Kablene kveiles og festes på undersiden og polene festes enkelt på sidene.
PowerSupply
Noen ganger trenger du tilgang til kontinuerlig strøm, for eksempel ved batteribytte eller om du vil drive en 12V-enhet som en kjøleboks. Funksjonen aktiveres enkelt ved å holde ned PÅ-knappen i 5 sekunder. SmartCharge vil da automatisk levere 13,6V. Dette indikeres ved at LED-lysene blinker én og én i syklus fra bunn til topp.
Funksjoner SmartCharge 10A
*Tilpasser seg automatisk til størrelsen (Ah) på batteriet. *Meter for avlesning av fyllingsgraden. *Integrerte kabelspor for kompakt sammenpakking. *Ingen overlading. *Temperaturkorrigert ladeforløp.
Tekniske data |
|
Inngangsspenning | 230V AC, 50-60Hz |
Ladeeffekt, maks | 175W |
Returstrøm | < 1mA |
Utgangsspenning | 14,4 / 14,7V DC |
Driftstemperatur | -30°C / +40°C |
Avkjøling | Luft |
Type batterier | Alle typer bly/syre batterier - AGM og GEL, åpen og lukket. |
Batterikapasitet | 30,0-250Ah |
IP-klasse | IP65 |
Størrelse (HxBxD) | 235x90x54 |
Vekt | 0,750kg |
Godkjenninger | EN60335-1, EN60355-2-29, EN 61204-3, EN61000-3-3, EN61000-3-2 |