Bilkabel 1-leder
Kabel for bil og båt
- ISO6722
- Isolert i PVC, silikonfri
1-leder, enfarget, RKUB
- Driftspenning 60 V
- Maks. temp +70° C
1-leder, 2-farget R2G4
- Godkjent av Volvo
- Driftspenning 100 V
- Maks. temp. +100 °C
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Trådtverrsnitt | Farge | Utvendig diameter | Maks. temperaturområde | Min. temperaturområde | Produktvekt (per element) | Min./maks. temperaturområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0770050 990 100
|
Kabel på spole 1X0,5 sort
|
Trådtverrsnitt
0.5 mm²
|
Farge
Svart
|
Utvendig diameter
1.50 mm
|
Maks. temperaturområde
85 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
8.024 g
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 85 °C
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
07700501 990 100
|
Kabel på spole 1X0,5 rød
|
Trådtverrsnitt
0.5 mm²
|
Farge
Rød
|
Utvendig diameter
1.50 mm
|
Maks. temperaturområde
85 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
8.045 g
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 85 °C
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
07700502 990 100
|
Kabel på spole 1X0,5 blå
|
Trådtverrsnitt
0.5 mm²
|
Farge
Blå
|
Utvendig diameter
1.50 mm
|
Maks. temperaturområde
85 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
8.045 g
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 85 °C
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
07700503 990 100
|
Kabel på spole 1X0,5 gul
|
Trådtverrsnitt
0.5 mm²
|
Farge
Gul
|
Utvendig diameter
1.50 mm
|
Maks. temperaturområde
85 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
8.045 g
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 85 °C
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
07700504 990 100
|
Kabel på spole 1X0,5 grønn
|
Trådtverrsnitt
0.5 mm²
|
Farge
Grønn
|
Utvendig diameter
1.50 mm
|
Maks. temperaturområde
85 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
6.020 g
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 85 °C
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
077005042 990 100
|
Kabel på spole 1X0,5 hvit
|
Trådtverrsnitt
0.5 mm²
|
Farge
Hvit
|
Utvendig diameter
1.50 mm
|
Maks. temperaturområde
85 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
5.150 g
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 85 °C
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)