Flerlederkabel, rund
- Kabel for bil og båt
- ISO 6722
- Driftspenning 60 V
- Maks. temp. +70° C
- Silikonfri
- Dobbelt isolert PVC m/plastmantel, sort
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Utvendig diameter | Lengde | Maks. temperaturområde | Min. temperaturområde | Produktvekt (per element) | Min./maks. temperaturområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0770123 090 50
|
Kabel på bunt 8X1,5
|
Farge
|
Utvendig diameter
10.8 mm
|
Lengde
50 m
|
Maks. temperaturområde
70 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
212.300 g
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 70 °C
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0770123 990 10
|
Kabel på bunt 8X1,5
|
Farge
|
Utvendig diameter
10.8 mm
|
Lengde
50 m
|
Maks. temperaturområde
70 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
212.300 g
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 70 °C
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0770124 990 10
|
Kabel på bunt 13X1,5
|
Farge
Use only for insulating tapes, chain barriers, barrier tapes and ropesUse only for insulating tapes, chain barriers, barrier tapes, ropes and vehicle cables
|
Utvendig diameter
13.0 mm
|
Lengde
50 m
|
Maks. temperaturområde
70 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
330.770 g
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 70 °C
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0770124 090 50
|
Kabel på bunt 13X1,5
|
Farge
Use only for insulating tapes, chain barriers, barrier tapes and ropesUse only for insulating tapes, chain barriers, barrier tapes, ropes and vehicle cables
|
Utvendig diameter
13.0 mm
|
Lengde
50 m
|
Maks. temperaturområde
70 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
330.770 g
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 70 °C
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0770125 990 50
|
Kabel på bunt 13X1,5+2X2,5
|
Farge
|
Utvendig diameter
10.6 mm
|
Lengde
25 mm
|
Maks. temperaturområde
70 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
115.880 g
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 70 °C
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
077080150 990 50
|
Kabel bunt 8X1,5+1X2,5
|
Farge
Black A09.0.0
|
Utvendig diameter
|
Lengde
50 m
|
Maks. temperaturområde
+70 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til +70 °C
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0770802075990 50
|
Kabel spole 2X0,75 sort flat sort/rød
|
Farge
Black A09.0.0
|
Utvendig diameter
|
Lengde
50 m
|
Maks. temperaturområde
+70 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til +70 °C
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0770116 090 50
|
Kabel på spole 3X1,5
|
Farge
|
Utvendig diameter
6.7 mm
|
Lengde
50 m
|
Maks. temperaturområde
70 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
83.370 g
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 70 °C
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0770117 090 50
|
Kabel på bunt 5X1,5
|
Farge
|
Utvendig diameter
8.1 mm
|
Lengde
50 m
|
Maks. temperaturområde
70 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
121.810 g
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 70 °C
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0770118 090 50
|
Kabel på bunt 7X1,5
|
Farge
|
Utvendig diameter
9.1 mm
|
Lengde
50 m
|
Maks. temperaturområde
70 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
168.139 g
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 70 °C
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
07701181 090 50
|
Kabel på bunt 6X1,5+1X2,5
|
Farge
|
Utvendig diameter
9.6 mm
|
Lengde
50 m
|
Maks. temperaturområde
70 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
176.310 g
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 70 °C
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0770119 090 50
|
Kabel på bunt 4X1,5
|
Farge
|
Utvendig diameter
7.3 mm
|
Lengde
50 m
|
Maks. temperaturområde
70 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
107.099 g
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 70 °C
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0770120 090 50
|
Kabel på spole 2X1,5
|
Farge
|
Utvendig diameter
6.2 mm
|
Lengde
50 m
|
Maks. temperaturområde
70 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
68.139 g
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 70 °C
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0770121 090 50
|
Kabel på spole 2X0,75
|
Farge
|
Utvendig diameter
4.8 mm
|
Lengde
50 m
|
Maks. temperaturområde
70 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
34.849 g
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 70 °C
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
07701213 990 50
|
Kabel på spole 3X0,75
|
Farge
Svart
|
Utvendig diameter
|
Lengde
50 m
|
Maks. temperaturområde
+70 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til +70 °C
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
07701214 990 50
|
Kabel på spole 4X0,75
|
Farge
Svart
|
Utvendig diameter
|
Lengde
50 m
|
Maks. temperaturområde
+70 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til +70 °C
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
07701217 990 50
|
Kabel på spole 7X0,75
|
Farge
Svart
|
Utvendig diameter
|
Lengde
50 m
|
Maks. temperaturområde
+70 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til +70 °C
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0770122 090 50
|
Kabel på spole 2X1,0
|
Farge
|
Utvendig diameter
5.2 mm
|
Lengde
50 m
|
Maks. temperaturområde
70 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
49.650 g
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 70 °C
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|