Bilpære HB4 Hovedlys
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Typebeskrivelse | Nominell spenning | Sokkelbetegnelse | Nominell effekt | Tilsvarer originalreservedelnummer | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0720110040990 10
|
Bilpære HB4 12V 51W
|
Typebeskrivelse
HB4
|
Nominell spenning
12 V
|
Sokkelbetegnelse
P22d
|
Nominell effekt
51 W
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
9006
|
Produktvekt (per element)
25.500 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|