Bilpære HIR2 Hovedlys
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Typebeskrivelse | Nominell spenning | Sokkelbetegnelse | Nominell effekt | Tilsvarer originalreservedelnummer | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0720110461990 10
|
Bilpære HIR2 12V 55W
|
Typebeskrivelse
HIR2
|
Nominell spenning
12 V
|
Sokkelbetegnelse
PX22d
|
Nominell effekt
55 W
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
9012
|
Produktvekt (per element)
19.650 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|