Bilpære R2 Hovedlys
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Typebeskrivelse | Nominell spenning | Sokkelbetegnelse | Nominell effekt | Tilsvarer originalreservedelnummer | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
07201151 090 10
|
Bilpære R2 12V 40/45W
|
Typebeskrivelse
R2
|
Nominell spenning
12 V/AC
|
Sokkelbetegnelse
P45t
|
Nominell effekt
45 W
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
Osram 64183
|
Produktvekt (per element)
34.350 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)