Bilpærer 12/24V
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Nominell effekt | Lengde | Maks. bredde på glasskolbe | Kontaktlengde | Sokkelbetegnelse | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
072017351 061 10
|
Bilpære 12V 10W sofitten
|
Nominell spenning
12 V/DC
|
Nominell effekt
10 W
|
Lengde
31 mm
|
Maks. bredde på glasskolbe
10.1 mm
|
Kontaktlengde
3.5 mm
|
Sokkelbetegnelse
SV8,5-8
|
Harmonisert systemkode
85392930000
|
Produktvekt (per element)
1.400 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|