Bilpærer 12/24V
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Nominell effekt | Sokkelbetegnelse | Produktvekt (per element) | Tilsvarer originalreservedelnummer | Typebeskrivelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0720132211990 10
|
Bilpære 12V 21W halogen
|
Nominell spenning
12 V
|
Nominell effekt
21 W
|
Sokkelbetegnelse
Bajonettmontering for bilindustrien, pinneplassering = 9 og 3 på klokken, 9 mm diameter med enkel tilkobling
|
Produktvekt (per element)
2.680 g
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
64136
|
Typebeskrivelse
H21W
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0720132200990 10
|
Bilpære 24V 21W halogen
|
Nominell spenning
24 V
|
Nominell effekt
21 W
|
Sokkelbetegnelse
Bajonettmontering for bilindustrien, pinneplassering = 9 og 3 på klokken, 9 mm diameter med enkel tilkobling
|
Produktvekt (per element)
2.700 g
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
64138
|
Typebeskrivelse
H21W
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|