Bilpærer 12/24V
- Instriument-/dashbordpærer
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Nominell effekt | Farge | Sokkelbetegnelse | Egnet for kjøretøytype | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
07201651 005 10
|
Bilpære 12V 1,2W grå
|
Nominell spenning
12 V/DC
|
Nominell effekt
1.2 W
|
Farge
Grå
|
Sokkelbetegnelse
B8,7d
|
Egnet for kjøretøytype
|
Harmonisert systemkode
85392930000
|
Produktvekt (per element)
2.400 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
07201671 005 10
|
Bilpære 12V 1,2W sort VW,Audi
|
Nominell spenning
12 V/DC
|
Nominell effekt
1.2 W
|
Farge
Svart
|
Sokkelbetegnelse
B8,3d
|
Egnet for kjøretøytype
Volkswagen
|
Harmonisert systemkode
85392930000
|
Produktvekt (per element)
1.250 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
07201682 005 10
|
Bilpære 24V 1,2W grå MB,Iveco,Man
|
Nominell spenning
24 V/DC
|
Nominell effekt
1.2 W
|
Farge
Støvgrå
|
Sokkelbetegnelse
B8,3d
|
Egnet for kjøretøytype
MAN, Mercedes-Benz, Iveco
|
Harmonisert systemkode
85392930000
|
Produktvekt (per element)
1.287 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|