Bilpærer 12/24V
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Nominell effekt | Sokkelbetegnelse | Produktvekt (per element) | Tilsvarer originalreservedelnummer | Bruksområde for kjøretøypære | Harmonisert systemkode | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
07201401 061 10
|
Bilpære 12V 5W
|
Nominell spenning
12 V/DC
|
Nominell effekt
5 W
|
Sokkelbetegnelse
Bajonettmontering for bilindustrien, 15 mm diameter med enkel kontakt
|
Produktvekt (per element)
6.100 g
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
Osram 5007
|
Bruksområde for kjøretøypære
|
Harmonisert systemkode
85392930000
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0720140121990 10
|
Bilpære 12V 5W Longlife
|
Nominell spenning
12 V/DC
|
Nominell effekt
5 W
|
Sokkelbetegnelse
Bajonettmontering for bilindustrien, 15 mm diameter med enkel kontakt
|
Produktvekt (per element)
5.800 g
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
|
Bruksområde for kjøretøypære
|
Harmonisert systemkode
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
07201411 061 10
|
Bilpære 12V 10W
|
Nominell spenning
12 V/DC
|
Nominell effekt
10 W
|
Sokkelbetegnelse
Bajonettmontering for bilindustrien, 15 mm diameter med enkel kontakt
|
Produktvekt (per element)
6.300 g
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
Osram 5008
|
Bruksområde for kjøretøypære
|
Harmonisert systemkode
85392930000
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
07201402 061 10
|
Bilpære 24V 5W
|
Nominell spenning
24 V/DC
|
Nominell effekt
5 W
|
Sokkelbetegnelse
Bajonettmontering for bilindustrien, 15 mm diameter med enkel kontakt
|
Produktvekt (per element)
5.800 g
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
Osram 5627
|
Bruksområde for kjøretøypære
|
Harmonisert systemkode
85392930000
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0720141220990 10
|
Bilpære 24V 10W
|
Nominell spenning
24 V
|
Nominell effekt
10 W
|
Sokkelbetegnelse
Bajonettmontering for bilindustrien, 15 mm diameter med enkel kontakt
|
Produktvekt (per element)
5.960 g
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
5637
|
Bruksområde for kjøretøypære
|
Harmonisert systemkode
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
072014025 961 10
|
Bilpære 24V 5W Truckstar Longlife
|
Nominell spenning
24 V/DC
|
Nominell effekt
5 W
|
Sokkelbetegnelse
Bajonettmontering for bilindustrien, 15 mm diameter med enkel kontakt
|
Produktvekt (per element)
5.800 g
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
|
Bruksområde for kjøretøypære
|
Harmonisert systemkode
85392930000
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|