Bilpærer 12/24V
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Nominell effekt | Sokkelbetegnelse | Bruksområde for kjøretøypære | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Tilsvarer originalreservedelnummer | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
07201512 061 10
|
Bilpære 24V 2W
|
Nominell spenning
24 V/DC
|
Nominell effekt
2 W
|
Sokkelbetegnelse
Bajonettmontering for bilindustrien, 9 mm diameter med enkel kontakt
|
Bruksområde for kjøretøypære
|
Harmonisert systemkode
85392930000
|
Produktvekt (per element)
1.850 g
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
Osram 3797
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|