Bilpærer 24V
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Tilsvarer originalreservedelnummer | Bruksområde for kjøretøypære | Sokkelbetegnelse | Produktvekt (per element) | Nominell effekt | Harmonisert systemkode | Nominell spenning | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
07201501 061 10
|
Bilpære 12V 4W
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
Osram 3893
|
Bruksområde for kjøretøypære
|
Sokkelbetegnelse
Bajonettmontering for bilindustrien, 9 mm diameter med enkel kontakt
|
Produktvekt (per element)
1.900 g
|
Nominell effekt
4 W
|
Harmonisert systemkode
85392930000
|
Nominell spenning
12 V/DC
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
07201552 061 10
|
Bilpære 24V 3W
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
|
Bruksområde for kjøretøypære
|
Sokkelbetegnelse
|
Produktvekt (per element)
|
Nominell effekt
|
Harmonisert systemkode
|
Nominell spenning
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|