Bilpærer 24V
**LxØ =30x7mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Nominell effekt | Lengde | Maks. bredde på glasskolbe | Kontaktlengde | Sokkelbetegnelse | Bruksområde for kjøretøypære | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
07201772 061 10
|
Bilpære 24V 3W sofitten
|
Nominell spenning
24 V/DC
|
Nominell effekt
3 W
|
Lengde
30 mm
|
Maks. bredde på glasskolbe
6.3 mm
|
Kontaktlengde
3.5 mm
|
Sokkelbetegnelse
SV7-8
|
Bruksområde for kjøretøypære
|
Harmonisert systemkode
853929300000
|
Produktvekt (per element)
0.700 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|