Autokoffert ELIT AK-W
Kofferten innholder et digitalt multimeter for bil, målelednings sett med spisser og krokodilleklemmer. Instrumentet (ELIT 105B) har de viktigste målefunksjonene for bilelektro. Instrumentet har et stort og oversiktlig display, pakket i en solid innpakning. Dette trives godt på verkstedet.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071553 140990 1
|
Autokoffert ELIT AK-W
|
Produktvekt (per element)
589.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Autokofferten kan brukes til de fleste bilrelaterte oppgaver
Tekniske data
- Visning på display for tilkobling av måleledninger
- Måler turtalls, kamvinkel, diodetesting, test på brytere, releer, solonoider, magnet- og hallsensorer, start og ladesystem, spenningsfalltest, tenningssystem og brenselsystem
- Testing av bilens sensorer som innsprøyting, oksygen, temperatur, posisjon, trykk, luftstrøm mm.
- Indikator for dårlig batteri
- HOLD funksjon
- Bruker 1 x 9V batteri
- 2 års garanti
Tekniske data
|
||
Spenning AC | 0-1000V | ± (0,5% + 5 Siffer) |
Spenning DC | 0-750V | ± (0,8% + 5 Siffer) |
Strøm DC | 0-10A | ± (0,8% + 5 Siffer) |
Motstand | 0-10MΩ | ± (0,8% + 5Siffer) |
Summer | < 10Ω | ± (2,5% + 10 Siffer) |
Kamvinkel (DWELL) | 4,6 og 8 syl | ± (3,0% + 5 Siffer) |
Turtallsmåling | 4,6 og 8 syl | ± (3,0% + 5 Siffer) |
Diodetest | Ja | |
Overspenningskategori iht. IEC61010-1 | CAT III 600V | |
Størrelse (Instrument) | 179 x 88 x 39mm | |
Vekt (Instrument) | 589g |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)