Autokoffert ELIT AKW-706B
Kofferten inneholder et digitalt multimeter for bil (ELIT 706B), med relevant tilbehør. Et stabilt og robust instrument som gir sikre avlesninger med unike funksjoner forenkler feilsøkingen. Måler innsprøytingstid for både PFI og TBI sensor ved å bruke funksjonen for justering av triggernivå. Pick-up giver for måling av turtall. Display med bakgrunnslys, godt synlig også fra skrå vinkel. Batteri og sikringer kan enkelt byttes uten å åpne hele instrumentet og bryte kalibreringsseglet.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksområder
Instrumentet kan brukes til de fleste bilrelaterte oppgavene
Tekniske data
- Auto Off
- Min./Maks./Avg., test av PFI og TBI sensor
- Maks. display: 4000 siffer
- LCD størrelse: 60 x 30 mm
- 2 års garanti
Tekniske data
|
||
Spenning AC | 0-1000V | ± (0,75% + 3 Siffer) |
Spenning DC | 0-1000V | ± (0,5% + 2 Siffer) |
Strøm AC | 1mA-10A | ± (1,5% + 3 Siffer) |
Strøm DC | 1mA-10A | ± (0,75% + 3 Siffer) |
Motstand | 0-40MΩ | ± (0,75% + 3 Siffer) |
Summer | < 50Ω | |
Diodetest | Ja | |
Frekvens | 0-200kHz | ± (0,02% + 3 Siffer) |
Tempratur | -40°C -til +1370°C | ± (3% + 2 Siffer) |
Kamvinkel (DWELL) | 0 - 356,4° | 1,2 /krpm + 2 |
Turtallsmåling | 0 - 20k o/min. | ± (2 o/min.) |
Ms-plus og Duty | 0,5-2000ms / 0-100% | |
Overspenningskategori iht. IEC61010-1 | CAT III 600V | |
Størrelse (Instrument) | 172x92x40mm | |
Vekt (Instrument | 386g |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)