Autoscope 2-kanals ELIT 780B
Det kraftigste og mest universelle verktøy for feilsøking på de mest kompliserte problemene som kan oppstå på dagens elektroniske systemer i kjøretøyer, utenom OBDII koder. Scopet kan oppgraderes ved nye funksjoner og andre korreksjoner via USB-porten på instrumentet.
Bestillingsvare.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
- Sampling: 25 M samplinger/sekund
- Batterilevetid: 4 timer med displaylys av
- LCD-størrelse: B: 80 mm x H: 90 mm
- Fullt funksjonelt multimeter
- Test av de fleste sensorer (oppgraderbart)
- Sekundær tennspenning
- Relativ kompresjonstest
- 2-kanals scope med 25 Mega samplinger/s
- Båndbredde DC til 5 MHz
- Sann RMS og unik funksjon for feillogging
- 51 referansekurver for feilsøking
- Norsk eller engelsk språk på displayet
- Menystyrt bruk
- USB 1,1 tilkobling til PC med programvare
- Display: 280 x 240 piksler (aktiv) med lys
- Oppladbare NiMH batterier
- Hele scopet kan oppgraderes via USB-porten
- Norsk komplett brukermanual med hjelp
- 2 års garanti
Tekniske data
|
||
Spenning ACV | 0-600 V | ± (0,5%+5s) |
Spenning DCV | 0-600 V | ± (0,3%+5s) |
ACA m/probe | 30 mA - 60 A | ± (2%+20s) |
DCA m/probe | 30 mA - 60 A | ± (2%+20s) |
Motstand | 0-30 MΩ | ± (0,5%+5s) |
Frekvens | 0-5 MHz | ± (0,1%+3s) |
Sweep rate | 1 us til 50 sek. | 1, 2, 5 ... |
Temperatur | -50° til +1300°C | ± (3°C) |
Summer | <70 Ω | respons 1 ms |
Diodetest | 3,0 V | ± (2%+5s) |
Turtallsmåling | 0-20 k o/min. | ± (2RPM) |
Overspenningskategori iht. IEC61010-1 | CAT II 300V | |
Størrelse (Instr.) | 230x120x50mm | |
Vekt | 3444g | (Komplett) |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)