Fuktighetsmåler Mini 2000
Den robuste, enkle og nøyaktige fuktighetsmåleren som måler fukt med pinner integrert i instrumentet.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall oppladbare batterier/batterier | Bredde | Farge | Høyde | Lengde | Maks. måleområde for trefuktighet | Maks. temperaturområde | Materiale til hus | Min. måleområde for trefuktighet | Min. temperaturområde | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | Vekt av oppladbart batteri/batteri | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0715553300990 1
|
Fuktighetsmåler Protimeter Mini 2000
|
Antall oppladbare batterier/batterier
|
Bredde
50 mm
|
Farge
Gul
|
Høyde
25 mm
|
Lengde
180 mm
|
Maks. måleområde for trefuktighet
100 %
|
Maks. temperaturområde
50 °C
|
Materiale til hus
Plast
|
Min. måleområde for trefuktighet
6 %
|
Min. temperaturområde
0 °C
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Produktvekt (per element)
150.000 g
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Måling av fuktighet i alle typer treverk med pinner som er integrert i instrumentet. For lettere tilkomst på trange steder kan den medfølgende eksterne piggproben med skjøteledning benyttes. Måling av fuktighet i alle typer rom, bygninger o.l. hvor det er mulig å stikke og hvor fuktighet skal lokaliseres. Måling av fuktighet inne i vegg (i isolasjon o.l.) via lange vegg-prober(tilleggsutstyr).
Tekniske data
- Auto off
- Display med LED lys, grønn, gul og rød
- Bruker 2 stk. 1,5 V AA Alkaliske batterier
- Leveres med batterier, bæreveske, separt probe med ledning og lange spisser, ekstra målepigger og egen kalibreringsplate.
- 2 års granti
Tekniske data
|
|
Måleområde | 6-100% |
Størrelse | 180x50x25 mm |
Vekt | 150g |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)