Isolasjonsmåler ELIT 1520
Isolasjonsmåleren har også multimeterfunksjoner med måling av AC spenning, måling av motstand og gjennomgangstest med teststrøm >200mA.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksområder
For måling av isolasjonsmotstanden i en installasjon mm. i henhold til NEK400.
Tekniske data
- Isolasjonsmåling 250 V, 500 V og 1000 V
- Måling av AC spenning
- Måling av motstand
- Kontinuitetstest med >200mA teststrøm
- Nulljustering ved kontinuitetsmåling
- Knapp for kontinuerlig isolasjonstest
- Lys i displayet
- Dobbeltisolert
- Batteritest (test av internbatteriet)
- Bruker 5 x 1,5V AA batterier
- 2-års garanti
Tekniske data
|
||
Spenning AC | 0-600V | ± 5% |
Isolasjonsmåling 250V | 0-100MΩ | ± 5% |
Isolasjonsmåling 500V | 0-200MΩ | ± 5% |
Isolasjonsmåling 1000V | 0-400MΩ | ± 5% |
Kontunitetsmåling | 0-2/20Ω | ± 1,5% |
Kortslutningsstrøm ved isolsjonsmåling | 1,3mA | |
Inngangs impedans ved spenningsmåling | 1,2MΩ | |
Overspenningskategoriht. IEC61010-1 | CAT IV 600V | |
Størrelse | 200x92x50mm | |
Vekt inkl. batterier | 565g |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)