Multimeter ELIT 812
Et kompakt multimeter med ekstra stort display, de grunnleggende målefunksjonene og enkel betjening.
Leveres i bæreveske med måleledninger og trådføler for temperatur
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Display | Maks. frekvensbåndbredde | Automatisk utkoblingsområde | CAT-målekategori | Antall oppladbare batterier/batterier | Inkludert i leveransen | Bredde | Farge | Høyde | Lengde | Maks. inngangsspenning | Maks. inngangsstrøm | Maks. temperaturmåleområde | Materiale til hus | Min. temperaturmåleområde | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | Type oppladbart batteri/batteri | Vekt av oppladbart batteri/batteri | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071553 450990 1
|
Multimeter ELIT 812 Digital Autometer
|
Display
4000 sifre
|
Maks. frekvensbåndbredde
10 MHz
|
Automatisk utkoblingsområde
Etter 30 minutter inaktivitet
|
CAT-målekategori
Tre faser ved kraftstasjontilkobling, kun luftlinjer
|
Antall oppladbare batterier/batterier
1 STK
|
Inkludert i leveransen
Batteri, veske og målelednings sett
|
Bredde
70 cm
|
Farge
|
Høyde
47 cm
|
Lengde
151 cm
|
Maks. inngangsspenning
600 V/AC/DC
|
Maks. inngangsstrøm
10 A
|
Maks. temperaturmåleområde
1000 °C
|
Materiale til hus
Acrylonitrile butadiene styrene/thermoplastic rubber
|
Min. temperaturmåleområde
-40 °C
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Produktvekt (per element)
253.000 g
|
Type oppladbart batteri/batteri
Alkali
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
45 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Allround multimeter, med hovedtyngde på elektro, bilelektro og bilelektronikk.
Tekniske data
- Kompakt og solid utførelse
- Mange målefunksjoner som passer de fleste brukere
- Rask oppdatering og høy nøyaktighet
- Data-hold funksjon.
- Temperaturmåling
- Summer/diodetest
- Auto off
- 4000 siffers display
- 2 års garanti
Tekniske data
|
||
Spenning AC | 0-600 V | ± (2% +2 Siffer) |
Spenning DC | 0-600 V | ± (2% + 4 Siffer) |
Strøm AC | 0-10 A | ± (3% + 7 Siffer) |
Strøm DC | 0-10 A | ± (2,5% + 5 Siffer) |
Motstand | 0-40 MΩ | ± (2% + 3 Siffer) |
Frekvens | 10 MHz | ± (0,1% + 4 Siffer) |
Frekvensrespons | 45 til 400 Hz | |
Kapasitans | 1p - 200µF | ± (3,0% + 5 Siffer) |
Temperatur | -40C til 1000 °C | ± (1,2% + 3 Siffer) |
Duty Cycle | 0,1 til 99.9% | |
Overspenningskategori iht. IEC61010-1 | CAT IV 300 V | |
Størrelse | 151x70x47 mm | |
Vekt | 253 g |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071553 450990 1
|
Multimeter ELIT 812 Digital Autometer
|
Forp/Min.best.
1
|