Multimeter ELIT 836 BT
- Sann RMS multimeter med blåtannkommunikasjon(BLE)
- Instrumentet måler bl.a. AC/DC spenning, strøm, resistans, frekvens og temperatur.
- Sann RMS multimeter med blåtannkommunikasjon(BLE)
- Internt minne for 10 000 målinger.
- APP for iOS og Android
- Leveres i veske med måleledninger, krokodille klemmer og tempraturføler
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Display | Maks. frekvensbåndbredde | Automatisk utkoblingsområde | CAT-målekategori | Betegnelse på oppladbart batteri/batteri | Antall oppladbare batterier/batterier | Inkludert i leveransen | Bredde | Farge | Høyde | Impedans | Lengde | Maks. inngangsspenning | Maks. inngangsstrøm | Maks. temperaturmåleområde | Materiale til hus | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | Type oppladbart batteri/batteri | Vekt av oppladbart batteri/batteri | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071553 836990 1
|
ELIT 836BT MULTIMETER M/BLÅTANN & MINNE
|
Display
|
Maks. frekvensbåndbredde
9.999 GHz
|
Automatisk utkoblingsområde
5 min
|
CAT-målekategori
Trefaset distribusjon, inkludert enfaset kommersiell belysning.
|
Betegnelse på oppladbart batteri/batteri
1,5 V Mignon AA
|
Antall oppladbare batterier/batterier
1 Par
|
Inkludert i leveransen
Case, measuring leads, temperature probe, 2 crocodile clamps
|
Bredde
85 cm
|
Farge
|
Høyde
38 cm
|
Impedans
60 GOhm
|
Lengde
185 cm
|
Maks. inngangsspenning
10000 V/DC
|
Maks. inngangsstrøm
20 A/AC/DC
|
Maks. temperaturmåleområde
400 °C
|
Materiale til hus
Acrylonitrile butadiene styrene/thermoplastic rubber
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Produktvekt (per element)
320.000 g
|
Type oppladbart batteri/batteri
Alkali
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
46 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Friboks
Flere enheter kan kobles til samme telefon for hurtig sammenligning av data. Fra telefonen er det mulig å aktivisere logging til internt minne for siden å komme tilbake å samle inn data, dette kan enkelt deles i CSV format via E-post.
Link til APP for iOS:
https://apps.apple.com/us/app/owon-multimeter-ble/id1049176636
Link til APP for Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Elit.MultimeterBLE
Tekniske data
Tekniske data
|
||
Spenning AC | 0,1mV-750V | Flere vedier, se tabell i brukerveiledningen |
Spenning DC | 0,1mV - 1000V | Flere vedier, se tabell i brukerveiledningen |
Strøm AC | 0,1µA-20A | Flere vedier, se tabell i brukerveiledningen |
Strøm DC | 0,1µA-20A | Flere vedier, se tabell i brukerveiledningen |
Motstand | 0,1Ω-60,00MΩ | Flere vedier, se tabell i brukerveiledningen |
Frekvens | 0,01Hz- 9,999MHz | Flere vedier, se tabell i brukerveiledningen |
Temperatur | -50 - +400C° | Avhengig av temperatur probe |
Summer | Ja (hurtig respons) | |
Diodetest | Ja | |
Overspenningskategori iht. IEC61010-1 | CAT III 1000V | |
Størrelse | 185x85x30mm | |
Vekt | 320g |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
9501011373990 1
|
Sikring 20A/250V 5x20mm (ELIT 836BT)
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
9501011282990 1
|
Sikring 1A/250V 5x20mm (ELIT 836BT)
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)