Multimeter for bil ELIT 105B v2
Digitalt multimeter for bil med de viktigste målefunksjonene. Instrumentet har et stort og oversiktlig display, pakket i en solid innpakning. Dette trives godt på verkstedet.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK | Pris |
---|---|---|---|
Artikkelnummer
071553 106990 1
|
Bilmultimeter ELIT 105B.v2
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Instrumentet kan brukes til de fleste bilrelaterte oppgavene
Tekniske data
- Visning på display for tilkobling av måleledninger
- Måler turtalls, kamvinkel, diodetesting, test på brytere, releer, solonoider, magnet- og hallsensorer, start og ladesystem, spenningsfalltest, tenningssystem og brenselsystem
- Testing av bilens sensorer som innsprøyting, oksygen, temperatur, posisjon, trykk, luftstrøm mm.
- Indikator for dårlig batteri
- HOLD funksjon
- Bruker 1 x 9V batteri
- 2 års garanti
Elit 105B V2 har 2000 siffer og er ideelt for 12V anlegg, typisk på personbil. Ved måling over 20V vil du kun få hele tall uten desimaler.
Tekniske data
|
||
Spenning AC | 0-1000V | ± (0,5% + 5 Siffer) |
Spenning DC | 0-750V | ± (0,8% + 5 Siffer) |
Strøm DC | 0-10A | ± (0,8% + 5 Siffer) |
Motstand | 0-10MΩ | ± (0,8% + 5 Siffer) |
Summer | < 10Ω | ± (2,5% + 10 Siffer) |
Kamvinkel (DWELL) | 4,6 og 8 syl | ± (3,0% + 5 Siffer) |
Turtallsmåling | 4,6 og 8 syl | ± (3,0% + 5 Siffer) |
Batteritest | 12V | |
Diodetest | Ja | |
Overspenningskategori iht. IEC61010-1 | CAT III 600V | |
Størrelse | 179 x 88 x 39mm | |
Vekt | 589g |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071553 316990 1
|
Sikring 0,315A/250V 5X20mm (ELIT 105)
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071553 010990 1
|
Sikring 10A/250V 5x20mm (Elit 60DII/EII)
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071553 148990 1
|
Måleledningssett TL 70
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)