Multimeter Würth MM600 trms
Multimeter Würth MM600 trms
Et enkelt multimeter med mange funksjoner som skulle dekke de fleste krav til målenøyaktighet og måleområder. Instrumentet har spesielle funksjoner som berørings fri spenningsdetektering (NCV) og LED lommelykt. I tillegg til alle funksjoner og bruksområder er instrumentet produsert til å tilfredsstille sikkerhetskategori CAT IV 600V.
- LCD skjerm 2000 siffer
- Måler True RMS
- Mange målefunksjoner: V, A, ohm, diodetest, gjennomgang etc.
- Automatisk ommrådeinnstilling
- LED-lommelykt
- NCV berøringsløs spenningsdetektering
Integrerte målepinner
Auto off etter 15min
- Bruker 2 x AAA batterier
- 1 års garanti
Tekniske data |
|
Målefunksjon | Område |
---|---|
Spenning AC | 0-600V |
Spenning DC | 0-600V |
Strøm AC | 10A |
Strøm DC | 10A |
Motstand | 20MΩ |
Strøm DC | 200mA |
Summer | < 50Ω |
Diodetest | ja |
Sikkerhetskategori | CAT IV 600V |
Størrelse | 170 x 90 x 38mm |
IP klasse | IP 20 |
Vekt | 295g |
Bruksområder
Allround multimeter
True RMS
Ved måling av akselformer som ikke er sinusformete, oppstår det mindre målefeil ved bruk av True RMS funksjonen, enn ved bruk av vanlige måleprosesser. Sinusformete og ikke-sinusformete signaler kan måles nøyaktig med True RMS-funksjonen.