Smartmultimeter ELIT 624
- Invertert display gir god synlighet i alle lysforhold
- Automatisk valg av målefunksjoner
- Berøringsløs spenningsdeteksjon
- Sann RMS
- 4000 siffer
ELIT 624 er et smart multimeter som automatisk velger målefunksjon basert på hva målepinnene kobles mot. Med målepinnene i V & COM terminalen velges automatisk ACV/DCV/OHM, måling av kapasitans må velges manuelt. Det inverterte LCD displayet gjør det mulig å lese av verdier selv i mørke omgivelser uten problem. Sikkerhetskategori CAT III 600V gjør instrumentet anvendelig for både elektrikere, bilbransjen og vaktmestere.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Display | Automatisk utkoblingsområde | CAT-målekategori | Antall oppladbare batterier/batterier | Bredde | Farge | Høyde | Lengde | Materiale til hus | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | Type oppladbart batteri/batteri | Vekt av oppladbart batteri/batteri | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071553 624990 1
|
ELIT 624 Smart multimeter
|
Display
3-linjers LCD
|
Automatisk utkoblingsområde
5 min
|
CAT-målekategori
Trefaset distribusjon, inkludert enfaset kommersiell belysning.
|
Antall oppladbare batterier/batterier
1 Par
|
Bredde
65 mm
|
Farge
|
Høyde
28 mm
|
Lengde
130 mm
|
Materiale til hus
Acrylonitrile butadiene styrene/thermoplastic rubber
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Produktvekt (per element)
137.000 g
|
Type oppladbart batteri/batteri
Alkali
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
20 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Spenning AC | 0,001V ...600V |
Spenning DC | 0,001V ...600V |
Resistans | 0,1 ohm ...40,00 Mohm |
Kapasitans | 1nF ...40,00 uF |
Strøm AC | 0,1mA ... 9,999A |
Strøm DC | 0,1 mA ...9,999A |
Tilleggsfunksjoner | CAT III 600V, NCVm HOLD, diodetest, summer og invertert display |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)