Spenningstester ELIT 130
Instrumentet er laget i meget robust utførelse med dobbelstøpt instrumentkasse. Høy sikkerhet med overspenningskategori CAT IV 600V. Instrumentet har mulighet for å måle faserotasjon, kontinuitet og poltest (fasetest). Måleprobe kan festes på siden av instrumentet og gir enhåndsgrep ved måling i stikkontakter. Målespissene kan veksles mellom 2 mm og 4 mm for enkel og sikker måling på for eksempel rekkeklemmer og i stikkontakt. Instrumentet er også utstyrt med LED-lykt ved bruk på steder med dårlig belysning.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksområder
Til enkel testing i elektriske annlegg
Tekniske data
- AC/DC detektering
- Polaritet detektering
- Sikkerhetsdesign
- En-polet fasetest
- Kontinuitetstest
- Summer funksjon
- Faserotasjon L/R
- LED Lommelykt
- Tetthet i IP64
- Knapp for selvtest
- Bruker 2 X AAA 1,5V battreier
- 2 års garanti
Tekniske data
|
|
Spenning DC | 0-690V |
Spenning AC | 0-690V |
Toleranse | ±1,5% +3 siffer |
ACV frekvens | 50/60Hz |
Overspenningskategori iht. IEC61010-1 | CAT IV 600V |
Størrelse | 240 x 78 x 40mm |
Vekt | 237g |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)