Strømtang ELIT 202
En brukervennlig strømtang for måling av vekselstrøm(AC). Den smale tangkjeften kommer til på de fleste steder. I tillegg har den enkle multimeter funksjoner, som spenning, motstand, diode/summer og temperaturmåling.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksområder
Hovedsakelig et instrument for elektrikere og installatører.
Tekniske data
- Makshold
- Automatisk områdeinnstilling
- 28mm krokformet tangkjeft
- ”Sove” modus
- 1999 siffers display
- Displaystørrelse: 35,6 x 18 mm
- 2 års garanti
Tekniske data
|
||
Strøm AC | 0-400A | ± (3,0% + 8 Siffer) |
Spenning AC | 0-600V | ± (1,2% + 5 Siffer) |
Spenning DC | 0-600V | ± (0,8% + 1 Siffer) |
Motstand | 0-20MΩ | ± (1,0% + 2 Siffer) |
Tempratur | -40°C -til +1000°C | ± (4,0% + 5 Siffer) |
Følertempratur | -40°C -til +300°C | |
Summer | > 50 Ω | |
Diodetest | Ja | |
Overspenningskategori iht. IEC61010-1 | CAT III 600V | |
Størrelse | 210x76x30mm | |
Vekt | 221g |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)