Strømtang AM 600 AC/DC sann RMS
Digital strømtang for vekselstrøm og likestrøm (AC/DC) med sann RMS og enkle multimeterfunksjoner, som måling av spenning (AC/DC), motstand, kontinuitet, dioder, frekvens og kapasitet I tillegg har den også summer, hold-funksjon, lys i displayet og lys i tangen.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Display | Kapslingsdiameter | CAT-målekategori | IP-beskyttelsesklasse | Antall oppladbare batterier/batterier | Automatisk utkoblingsområde | Bredde | Farge | Høyde | Impedans | Lengde | Maks. frekvens | Maks. måleområde for elektrisk motstand | Maks. spenningsmåleområde | Maks. spenningsmåleområde 2 | Maks. strømmåleområde | Maks. strømmåleområde 2 | Maks. temperaturområde | Materiale til hus | Min. frekvens | Min. måleområde for elektrisk motstand | Min. spenningsmåleområde | Min. spenningsmåleområde 2 | Min. strømmåleområde | Min. strømmåleområde 2 | Min. temperaturområde | Målefeil for strøm (+/-) | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | Type oppladbart batteri/batteri | Valg av måleområde | Vekt | Vekt av oppladbart batteri/batteri | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071553 715961 1
|
Tangampermeter AM600 AC/DC Sann RMS
|
Display
6000 sifre
|
Kapslingsdiameter
23 mm
|
CAT-målekategori
Trefaset distribusjon, inkludert enfaset kommersiell belysning.
|
IP-beskyttelsesklasse
Beskyttet mot faste fremmede materialer som er større enn 12 mm/ubeskyttet
|
Antall oppladbare batterier/batterier
3 STK
|
Automatisk utkoblingsområde
15 min
|
Bredde
80 mm
|
Farge
|
Høyde
35 mm
|
Impedans
10 MOhm
|
Lengde
210 mm
|
Maks. frekvens
10 kHz
|
Maks. måleområde for elektrisk motstand
60 MOhm
|
Maks. spenningsmåleområde
600 V/AC
|
Maks. spenningsmåleområde 2
600 V/DC
|
Maks. strømmåleområde
600 A/AC
|
Maks. strømmåleområde 2
600 A/DC
|
Maks. temperaturområde
40 °C
|
Materiale til hus
Akrylnitrilbutadienstyren
|
Min. frekvens
0.1 Hz
|
Min. måleområde for elektrisk motstand
0.1 Ohm
|
Min. spenningsmåleområde
1 mV/AC
|
Min. spenningsmåleområde 2
1 mV/DC
|
Min. strømmåleområde
10 mA/AC
|
Min. strømmåleområde 2
10 mA/DC
|
Min. temperaturområde
0 °C
|
Målefeil for strøm (+/-)
3 %
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Produktvekt (per element)
478.000 g
|
Type oppladbart batteri/batteri
Alkalisk mangan
|
Valg av måleområde
|
Vekt
340 g
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
0 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Hovedsakelig et instrument for elektrikere og installatører. Sann RMS målingen gjør instrumentet godt egnet til feilsøking.
Friboks
Sann RMS (Sann effektivverdi)-måling, er en teknikk for å måle strøm (AC), selv ved "urene" sinuskurver. (Måler riktig ved overharmonisk støy).
Tekniske data
- Auto range
- Auto off etter 15 min
- Min/maks funksjon
- "Hold" funksjon for å "fryse" verdien i display
- "Peek" funksjon
- Stort display med tydelige siffer og symboler
- Lys i displayet
- Bruker 2 x 1,5V AAA batteri
- Leveres med høyfleksibel måleledninger, batteri, brukerveiledning på norsk (+34 andre språk)og bæreveske
- 2 års garanti
Tekniske data
|
||
Strøm AC | 0-600A | ± (3,0 % + 10 siffer) |
Strøm DC | 0-600A | ± (3,0% + 10 siffer) |
Spenning AC | 0-60V | ± (1,2% + 3 siffer) |
Spenning AC | 0-600V | ± (1,5% + 10 siffer) |
Spenning DC | 0-60V | ± (0,8% + 3 siffer) |
Spenning DC | 60-600V | ± (1,0% + 5 siffer) |
Motstand | 0-6mΩ | ± (1,2% + 2 siffer) |
Motstand | 6-60MΩ | ± (2,0% + 5 siffer) |
Frekvens | 0-10KHz | ± (1,5 + 5 siffer) |
Summer | < 30Ω | |
Tangkjefsåpning | 25 mm | |
Overspenningskategori iht. IEC61010-1 | CAT III 600V | |
Størrelse | 210 x 80 x 35mm | |
Vekt | 340 g |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)