Strømtang ELIT 361 AC/DC sann RMS
Et lite og kompakt strømtang for vekselstrøm og likestrøm (AC/DC) med sann RMS og enkle multimeterfunksjoner, som måling av spenning (AC/DC), frekvens og motstand. I tillegg har den også summer og hold-funksjon og lys i displayet. Automatisk områdevalg gjør det enkelt å lese av korrekt verdi. Strømtangen måler nøyaktig på små strømmer med oppløsning på 0,1mA AC og 1mA DC.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Display | CAT-målekategori | Betegnelse på oppladbart batteri/batteri | Antall oppladbare batterier/batterier | Automatisk utkoblingsområde | Bredde | Farge | Høyde | Inkludert i leveransen | Lengde | Maks. frekvensmåleområde | Maks. måleområde for elektrisk motstand | Maks. spenningsmåleområde | Maks. strømmåleområde | Materiale til hus | Min. frekvensmåleområde | Min. måleområde for elektrisk motstand | Min. spenningsmåleområde | Min. spenningsmåleområde 2 | Min. strømmåleområde | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | Type oppladbart batteri/batteri | Valg av måleområde | Vekt av oppladbart batteri/batteri | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071553 258990 1
|
Ministrømtang ELIT 361 AC/DC 0,1-60A
|
Display
6000 sifre
|
CAT-målekategori
Trefaset distribusjon, inkludert enfaset kommersiell belysning.Enfaselast som er koblet til uttaket.
|
Betegnelse på oppladbart batteri/batteri
1,5 V Micro AAA
|
Antall oppladbare batterier/batterier
2 STK
|
Automatisk utkoblingsområde
15 min
|
Bredde
60 mm
|
Farge
|
Høyde
33.5 mm
|
Inkludert i leveransen
Veske, måleledninger og batteri
|
Lengde
175 mm
|
Maks. frekvensmåleområde
60 kHz
|
Maks. måleområde for elektrisk motstand
60 MOhm
|
Maks. spenningsmåleområde
600 V/AC/DC
|
Maks. strømmåleområde
60 A/AC/DC
|
Materiale til hus
Acrylonitrile butadiene styrene/thermoplastic rubber
|
Min. frekvensmåleområde
0.01 Hz
|
Min. måleområde for elektrisk motstand
0.1 Ohm
|
Min. spenningsmåleområde
1 mV/AC
|
Min. spenningsmåleområde 2
0.1 mV/DC
|
Min. strømmåleområde
0.1 mA/AC/DC
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Produktvekt (per element)
173 g
|
Type oppladbart batteri/batteri
Alkali
|
Valg av måleområde
Automatisk
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
15 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Hovedsakelig et instrument for elektrikere og installatører. Kommer til på trange steder. Sann RMS målingen gjør instrumentet godt egnet til feilsøking.
Friboks
Sann RMS (Sann effektivverdi)-måling, er en teknikk for å måle strøm (AC), selv ved "urene" sinuskurver. (Måler riktig ved overharmonisk støy).
Tekniske data
- Auto range
- Måleområde fra 0,1mA AC og 1mA DC og til 60A AC/DC
- NCV- berøringsløs spenings indikator (No Contact Volt detektor)
- Auto off
- "Hold" funksjon for å "fryse" verdien i display
- "Peek" funksjon
- Display med 6000 siffer
- Lys i displayet
- Bruker 2 x 1,5V AAA batteri
- Leveres klar til bruk med måleledninger, batteri, norsk brukerveiledning og bæreveske
- 2 års garanti
Tekniske data
|
|
Strøm AC | 0,1mA…60,00A |
Strøm DC | 1mA…60,00A |
Spenning AC | 0,001V…600V |
Spenning DC | 0,1mV…600V |
Motstand | 0,1 ohm…60,00M ohm |
Frekvens | 0,001Hz…60kHz |
Kapasitans | 0,001nF…60,00mF |
Summer | < 40Ω |
Tangkjefsåpning | 17 mm |
Overspenningskategori iht. IEC61010-1 | CAT III 300V |
Størrelse | 175x60x33,5mm |
Vekt | 173 g |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)