Strømtang ELIT iFlex 3001
Sann RMS strømtang med Ø140mm fleksibel tangkjeft for måling av AC strømmer helt opp til 3000A. Inrush funksjon for fangs av startstrømmer på motorer. IP 54 og 2m dropp-testet.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | CAT-målekategori | IP-beskyttelsesklasse | Antall oppladbare batterier/batterier | Bredde | Farge | Høyde | Lengde | Maks. strømmåleområde | Materiale til hus | Min. strømmåleområde | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | Type oppladbart batteri/batteri | Vekt av oppladbart batteri/batteri | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Lengde x bredde x høyde | Min./maks. strømmåleområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0715534505990 1
|
Strømtang ELIT iFlex 3001 3000A AC IP54
|
CAT-målekategori
Trefaset distribusjon, inkludert enfaset kommersiell belysning.
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvbeskyttet/beskyttet mot vannsprut fra alle retninger
|
Antall oppladbare batterier/batterier
3 STK
|
Bredde
140 mm
|
Farge
|
Høyde
98 mm
|
Lengde
29 mm
|
Maks. strømmåleområde
3000 A
|
Materiale til hus
Acrylonitrile butadiene styrene/thermoplastic rubber
|
Min. strømmåleområde
10 mA
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Produktvekt (per element)
240.000 g
|
Type oppladbart batteri/batteri
Alkali
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
12 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Lengde x bredde x høyde
29 x 140 x 98 mm
|
Min./maks. strømmåleområde
10 mA-3000 A
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Sann RMS strømtang AC
- Ø140 mm fleksibel tangkjeft
- Inrush funksjon for fangst av startsrømmer på motorer
- IP klasse: IP 54
- Dropp testet 2m
- Leveres i veske med batterier og brukerveiledning
Tekniske data
|
||
Strøm AC | 0,01-3000A | ± (.3% og 5 sifferr) |
Tangkjefsåpning | Ø140 mm | |
Overspenningskategori iht. IEC61010-1 | CAT III 600V | |
IP klasse | IP 54 | |
Størrelse | 140x98x29mm + flesibel kjeft | |
Vekt | 240 g |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)