Temperaturføler type K, ELIT TF160
Temperaturføler med klype til å feste på rør
- Føleren kan brukes til å måle overflatetemperatur på rør etc. med maks størrelse Ø 35mm.
- Føleren er av type ”K” og kan brukes sammen med alle temperaturinstrumenter med ”K” inngang. Hvis instrumentet har 4mm banantilkobling fins det en overgang som heter ELIT TIK-4
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
- Temperaturområde: -40°C til +100°C
- Tilkoblingstype: Flatstift ±
- Kabellengde utstrukket: ca. 1m
- Vekt: 100g