Temperaturføler universal, ELIT TF1100
Universalføler for høye temperaturer
- Føleren er litt fleksibel og kan bøyes noe
- Føleren er av type ”K” og kan brukes sammen med alle temperaturinstrumenter med ”K” inngang. Hvis instrumentet har 4mm banantilkobling fins det en overgang som heter ELIT TIK-4.
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
- Temperaturområde: -40°C til +1100°C
- Tilkoblingstype: Flatstift ±
- Følerlengde fra håndtak: 13cm
- Kabellengde: ca. 1,02m
- Vekt: 58g