Temperaturmåler ELIT 1861
En kompakt temperaturmåler med to kanaler for K-type prober. Stort og lettlest display og enkel betjening.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
- Termometer med 2-kanal for K-type følere
- 1999-siffers flytende krystalldisplay
- Måler maksverdier
- Auto Off
- T1-T2 funksjon
- Lys i display
- Leveres med norsk manual, 2 x trådføler, batteri og veske
- Bruker 1 x 9V batteri
- 2 års garanti
Tekniske data
|
||
Antal kanaler | 2 | |
Temraturføler | K-type | |
Måleenhet | °C og °F | |
Temperatur | -50°C -til +1300°C | ± ( 0,5% +1 °C) |
Oppløsning | 0,1°C | |
Størrelse | 170x84x41mm | |
Vekt | 330g |