Uisolerte kabelsko
- Uten haker
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Design | Boltdiameter | Materiale | Overflate | Min. trådtverrsnitt | Maks. trådtverrsnitt | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0558930 005 100
|
Kabelsko rund Hun 0,5-1,0 4,0
|
Design
Ikke forseglet
|
Boltdiameter
4.0 mm
|
Materiale
Messing
|
Overflate
Bar
|
Min. trådtverrsnitt
0.5 mm²
|
Maks. trådtverrsnitt
1.0 mm²
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Produktvekt (per element)
0.530 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|